PHOENIX CONTACT - PHC1017632 PRC 5-FC-FS6 8-21 HR Connessione
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4055626501819
Codice prodotto
PHC1017632
Cod. produttore
1017632
Produttore
PHC
Connettore per giunti, Serie di prodotti: PRC 35, tipo: Sbloccaggio con un utensile o a mano (vedere Accessori), colore: nero, numero poli: 5, sezione del conduttore min.: 1,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione di dimensionamento: 690 V AC, corrente nominale: 35 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo di connessione del contatto: Femmina, diametro cavo min.: 8 mm, diametro cavo max.: 21 mm, Variante per lo sbloccaggio a mano


