PHOENIX CONTACT - PHC1014235 PML-T104 (26X280)R MARCATURA PER TUBAZIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Modello - Altri
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di fissaggio - Adesivo / Incollato
Lingua di stampa - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356784313
Codice prodotto
PHC1014235
Cod. produttore
1014235
Produttore
PHC
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Modello:
Altri
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di fissaggio:
Adesivo / Incollato
Lingua di stampa:
Altri
Larghezza:
280 mm
Significato della stampa:
Altri
Altezza:
26 mm
Diametro:
0 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Pieghevole / Richiudibile:
no