PHOENIX CONTACT - PHC1014221 US-PML-P200 (D50) CARTELLO DI DIVIETO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione - no
Modello - Altri
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Confezione
10 PZ
EAN
4046356786591
Codice prodotto
PHC1014221
Cod. produttore
1014221
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
no
Modello:
Altri
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di fissaggio:
Adesivo / Incollato
Lingua di stampa:
Altri
Larghezza:
0 mm
Significato della stampa:
Altri
Altezza:
0 mm
Diametro:
50 mm
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
no
Pieghevole / Richiudibile:
no


