pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1014218 US-PML-P100 (D100) CARTELLO DI DIVIETO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1014218 US-PML-P100 (D100) CARTELLO DI DIVIETO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Altezza - 0 mm

  • Con materiale di fissaggio - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356786584

Codice prodotto

PHC1014218

Cod. produttore

1014218

Produttore

PHC

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Altezza:

0 mm

Con materiale di fissaggio:

no

Cartelli di divieto UniSheet da incollare, prestampati a colori senza simbolo.