PHOENIX CONTACT - PHC1014133 US-PML-W200 (100X100) TARGH. SEGNALAZION


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Altezza - 118.5 mm
Con materiale di fissaggio - no
Confezione
10 PZ
EAN
4046356786430
Codice prodotto
PHC1014133
Cod. produttore
1014133
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Altezza:
118.5 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Etichette in PVC morbide, altamente flessibili, che si adattano perfettamente a superfici difficili.