pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1014125 US-PML-W100 (25X25) TARGH. SEGNALAZIONE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1014125 US-PML-W100 (25X25) TARGH. SEGNALAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Altezza - 21.65 mm

  • Con materiale di fissaggio - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356786386

Codice prodotto

PHC1014125

Cod. produttore

1014125

Produttore

PHC

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Altezza:

21.65 mm

Con materiale di fissaggio:

no

Etichette in PVC morbide, altamente flessibili, che si adattano perfettamente a superfici difficili.