PHOENIX CONTACT - PHC1014093 UCT-WMTBA (40X17) YE CUS Segnacavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356781459
Codice prodotto
PHC1014093
Cod. produttore
1014093
Produttore
PHC
Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 3, altezza del campo di testo: 17 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm