PHOENIX CONTACT - PHC1014083 UCT-WMTBA (24X4) YE Segnacavi
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356781350
Codice prodotto
PHC1014083
Cod. produttore
1014083
Produttore
PHC
Targhetta per cavi, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 5 mm, Numero dei cartellini singoli: 15, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 24 mm


