pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1013902 PATO 2/23 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1013902 PATO 2/23 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del conduttore - 2.8...4.4 mm

  • Diametro del cavo - 2.8...4.4 mm

  • Tipo - Parete a medio spessore

  • Colore - Altri

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4017918014094

Codice prodotto

PHC1013902

Cod. produttore

1013902

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Diametro del conduttore:

2.8...4.4 mm

Diametro del cavo:

2.8...4.4 mm

Tipo:

Parete a medio spessore

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Altri

Lunghezza:

23 mm

Larghezza:

6.3 mm

Dentatura:

Nessuno

Riflettente (colore luminescente):

no

Trasparente:

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Altri

Sistema di marcatura cavo Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1013902 - PATO 2 23 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI