PHOENIX CONTACT - PHC1013753 PABA WH/10 CARTELLINI A STECCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 4 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4017918013943
Codice prodotto
PHC1013753
Cod. produttore
1013753
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
4 mm
Altezza:
10 mm
Cartellino a stecca, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: infilare, diametro cavi: 0,6 - 7 mm, dimensioni campo di siglatura: 10 x 4 mm


