pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1013148 PATO 4/15 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1013148 PATO 4/15 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del conduttore - 6.7...10 mm

  • Diametro del cavo - 6.7...10 mm

  • Tipo - Parete a medio spessore

  • Colore - Altri

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4017918013561

Codice prodotto

PHC1013148

Cod. produttore

1013148

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Diametro del conduttore:

6.7...10 mm

Diametro del cavo:

6.7...10 mm

Tipo:

Parete a medio spessore

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Altri

Lunghezza:

15 mm

Larghezza:

12 mm

Dentatura:

Nessuno

Riflettente (colore luminescente):

no

Trasparente:

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Altri

Per la siglatura successiva in impianti già cablati vengono utilizzati questi anelli di siglatura.