PHOENIX CONTACT - PHC1004898 A/F 100 METER COPERTURA DI PROTEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4017918012274
Codice prodotto
PHC1004898
Cod. produttore
1004898
Produttore
PHC
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Profilato piatto per ricoprire le morsettiere, spessore 2 mm, larghezza 10 cm, sono necessarie inoltre 2 piastre terminali E/UK e 2 supporti copertura regolabili VAH. Lunghezza max. disponibile 100 cm


