PHOENIX CONTACT - PHC1003673 CF CRIMPHANDY 0,5 SET RICAMBIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione de conduttore regolabile - 0.5...0.5 mm²
Tipo di azionamento - Elettrico
Lunghezza di spelatura - 10.8 mm
Lunghezza di spelatura regolabile - no
Larghezza - 43 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626471563
Codice prodotto
PHC1003673
Cod. produttore
1003673
Produttore
PHC
Sezione de conduttore regolabile:
0.5...0.5 mm²
Tipo di azionamento:
Elettrico
Lunghezza di spelatura:
10.8 mm
Lunghezza di spelatura regolabile:
no
Larghezza:
43 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
205 mm
Kit utensili, equipaggiato con: CRIMPHANDY 0,5 mm² (confezionato in una robusta valigetta), CRIMPHANDY CUTTER e capocorda a nastro, 0,5 mm², 100 strisce con 50 capocorda per striscia