PHOENIX CONTACT - PHC0914167 TMC 1 F1 100 10,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
6 PZ
EAN
4017918008840
Codice prodotto
PHC0914167
Cod. produttore
0914167
Produttore
PHC
Interruttore di protezione magnetotermico, numero poli: 1, collegamento: Connessione a vite, sezione: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, corrente nominale: 10 A, larghezza: 12,5 mm, tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm, Colore: nero


