PHOENIX CONTACT - PHC0864102 WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL BU Tubo termoretr
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4055626070469
Codice prodotto
PHC0864102
Cod. produttore
0864102
Produttore
PHC
Guaina termoretraibile, Rotolo, blu, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 6,4 ... 12,7 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 80 m, altezza del campo di testo: 20 mm, larghezza del campo di testo: 80000 mm


