PHOENIX CONTACT - PHC0852172 TML (EX9,5)R P6 TR CUS Pellicola
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356355599
Codice prodotto
PHC0852172
Cod. produttore
0852172
Produttore
PHC
Strisce di siglatura, Rotolo, ordinabile: su righe, trasparente, siglatura custom, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 9,5 mm, larghezza del campo di testo: 40000 mm


