PHOENIX CONTACT - PHC0852152 TML (101X4,2)R P4 TR CUS Pellicola
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356355261
Codice prodotto
PHC0852152
Cod. produttore
0852152
Produttore
PHC
Strisce di siglatura, Rotolo, ordinabile: su righe, trasparente, siglatura custom, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 4 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 4,2 mm, larghezza del campo di testo: 101 mm


