pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0833224 WMS-2 HF 4,8 (60X9)RL CUS Tubo termoret.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0833224 WMS-2 HF 4,8 (60X9)RL CUS Tubo termoret.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626044910

Codice prodotto

PHC0833224

Cod. produttore

0833224

Produttore

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco: definito da utente, con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,4 ... 4,8 mm, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm