PHOENIX CONTACT - PHC0833220 WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL CUS Tubo termoret.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4055626044873
Codice prodotto
PHC0833220
Cod. produttore
0833220
Produttore
PHC
Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco: definito da utente, con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,4 ... 4,8 mm, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


