pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0833219 WMS-2 HF 3,2 (60X5)RL YE CUS Tubo termor

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0833219 WMS-2 HF 3,2 (60X5)RL YE CUS Tubo termor

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626044866

Codice prodotto

PHC0833219

Cod. produttore

0833219

Produttore

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo: definito da utente, con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,5 ... 3,2 mm, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm