PHOENIX CONTACT - PHC0833215 WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL YE CUS Tubo termor
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4055626044828
Codice prodotto
PHC0833215
Cod. produttore
0833215
Produttore
PHC
Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo: definito da utente, con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,5 ... 3,2 mm, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


