PHOENIX CONTACT - PHC0832107 UCT-WMCO 6,8 (23X8) TARGHETTA SIGL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore - 6.1...6.8 mm
Diametro del cavo - 6.1...6.8 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Confezione
4 PZ
EAN
4055626258669
Codice prodotto
PHC0832107
Cod. produttore
0832107
Produttore
PHC
Modello:
Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore:
6.1...6.8 mm
Diametro del cavo:
6.1...6.8 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
23 mm
Larghezza:
8 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri


