pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0832106 UCT-WMCO 6,1 (23X8) Targhetta sigl.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0832106 UCT-WMCO 6,1 (23X8) Targhetta sigl.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626258652

Codice prodotto

PHC0832106

Cod. produttore

0832106

Produttore

PHC

Siglatura di conduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 5,4 ... 6,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 18, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm