PHOENIX CONTACT - PHC0832105 UCT-WMCO 5,4 (23X8) TARGHETTA SIGL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore - 4.7...5.4 mm
Diametro del cavo - 4.7...5.4 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Confezione
5 PZ
EAN
4055626258645
Codice prodotto
PHC0832105
Cod. produttore
0832105
Produttore
PHC
Modello:
Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore:
4.7...5.4 mm
Diametro del cavo:
4.7...5.4 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
23 mm
Larghezza:
8 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri


