pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0832103 UCT-WMCO 4,1 (23X4) TARGHETTA SIGL.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0832103 UCT-WMCO 4,1 (23X4) TARGHETTA SIGL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)

  • Diametro del conduttore - 3.5...4.1 mm

  • Diametro del cavo - 3.5...4.1 mm

  • Tipo - Parete a medio spessore

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 7 PZ

EAN

4055626258621

Codice prodotto

PHC0832103

Cod. produttore

0832103

Produttore

PHC

Modello:

Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)

Diametro del conduttore:

3.5...4.1 mm

Diametro del cavo:

3.5...4.1 mm

Tipo:

Parete a medio spessore

Colore:

Bianco

Materiale:

Altri

Larghezza:

4 mm

Dentatura:

Nessuno

Riflettente (colore luminescente):

no

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Altri

Siglatura di conduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 3,5 ... 4,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm