pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0832101 UCT-WMCO 2,9 (23X4) Targhetta sigl.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0832101 UCT-WMCO 2,9 (23X4) Targhetta sigl.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 9 PZ

EAN

4055626258607

Codice prodotto

PHC0832101

Cod. produttore

0832101

Produttore

PHC

Siglatura di conduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 2 ... 2,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm