PHOENIX CONTACT - PHC0831803 LS-WMTB-V4A (40X15) CUS Segnacavi
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356930123
Codice prodotto
PHC0831803
Cod. produttore
0831803
Produttore
PHC
Targhetta per cavi, Cartellino in acciaio inox, ordinabile: a pezzi, color argento, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 16, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm


