pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0831512 LS-WMTB-AL (D25) BK Segnacavi

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0831512 LS-WMTB-AL (D25) BK Segnacavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4046356925143

Codice prodotto

PHC0831512

Cod. produttore

0831512

Produttore

PHC

Targhetta per cavi, Cartellino in alluminio, nero, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 2,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 9,1 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm