pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0831505 LS-WMTB-AL (D30) Segnacavi

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0831505 LS-WMTB-AL (D30) Segnacavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4046356925099

Codice prodotto

PHC0831505

Cod. produttore

0831505

Produttore

PHC

Targhetta per cavi, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 2,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 13 mm, larghezza del campo di testo: 26 mm