PHOENIX CONTACT - PHC0831218 UCT-WMCO 4,7 (12X4) YE CUS Siglatura cav
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4055626006987
Codice prodotto
PHC0831218
Cod. produttore
0831218
Produttore
PHC
Siglatura di conduttori, Scheda, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 4,1 ... 4,7 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


