PHOENIX CONTACT - PHC0831213 UCT-WMCO 2,9 (18X4) YE CUS Siglatura cav
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4055626006932
Codice prodotto
PHC0831213
Cod. produttore
0831213
Produttore
PHC
Siglatura di conduttori, Scheda, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 2 ... 2,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm


