PHOENIX CONTACT - PHC0831209 UCT-WMCO 4,1 (18X4) YE Siglatura cavo
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
6 PZ
EAN
4055626006499
Codice prodotto
PHC0831209
Cod. produttore
0831209
Produttore
PHC
Siglatura di conduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 3,5 ... 4,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm


