PHOENIX CONTACT - PHC0830955 PMP-RFID/UHF (90X38) Cartellino innesto
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356912280
Codice prodotto
PHC0830955
Cod. produttore
0830955
Produttore
PHC
Cartellino a stecca, con transponder RFID UHF integrato, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 38 mm, larghezza del campo di testo: 90 mm


