PHOENIX CONTACT - PHC0830778 EMP-AL (49X15) SIGLATURA APPARECCHIATURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altri
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Lunghezza - 14.8 mm
Larghezza - 48.7 mm
Confezione
45 PZ
EAN
4046356780216
Codice prodotto
PHC0830778
Cod. produttore
0830778
Produttore
PHC
Colore:
Altri
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Lunghezza:
14.8 mm
Larghezza:
48.7 mm
Magnetico:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
0.8 mm
Siglatura di apparecchiature, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 49 mm


