PHOENIX CONTACT - PHC0830712 WML-FLAG 6 (30X10)R BANDERUOLA SIGLATURA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356724562
Codice prodotto
PHC0830712
Cod. produttore
0830712
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
10 mm
Altezza:
30 mm
Siglabile su entrambi i lati.