PHOENIX CONTACT - PHC0830691 WML 7,5 (25X13)A4 ETICHETTA SEGNACAVI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 3...7.5 mm
Diametro del cavo - 3...7.5 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Confezione
10 PZ
EAN
4046356718769
Codice prodotto
PHC0830691
Cod. produttore
0830691
Produttore
PHC
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
3...7.5 mm
Diametro del cavo:
3...7.5 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
31.75 mm
Larghezza:
25 mm
Dentatura:
Nessuno
Riflettente (colore luminescente):
no
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri