PHOENIX CONTACT - PHC0830326 US-EMLP (70X15) SR TARGHETTA IN PLASTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 0.5 mm
Larghezza - 70 mm
Privo di alogeni - no
Confezione
10 PZ
EAN
4046356715256
Codice prodotto
PHC0830326
Cod. produttore
0830326
Produttore
PHC
Lunghezza:
0.5 mm
Larghezza:
70 mm
Privo di alogeni:
no
Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 70 mm


