PHOENIX CONTACT - PHC0830325 US-EMLP (70X15) YE TARGHETTA IN PLASTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Larghezza - 15 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356715249
Codice prodotto
PHC0830325
Cod. produttore
0830325
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Larghezza:
15 mm
Altezza:
70 mm
Targhetta in plastica, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 70 x 15 mm


