pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0830030 US-EMP (27X8) CUS SIGL. APPARECCH.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0830030 US-EMP (27X8) CUS SIGL. APPARECCH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

  • Lunghezza - 0.5 mm

  • Larghezza - 26.9 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356613729

Codice prodotto

PHC0830030

Cod. produttore

0830030

Produttore

PHC

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Lunghezza:

0.5 mm

Larghezza:

26.9 mm

Magnetico:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

0.5 mm

Cartellino ad innesto, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 51, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm