PHOENIX CONTACT - PHC0829954 UCT-WMS 4,7 (12X5,5) YE CUS Siglat. cond
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356609937
Codice prodotto
PHC0829954
Cod. produttore
0829954
Produttore
PHC
Segnafilo, Scheda, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, per morsetti con spessore: 5,2 mm, diametro cavi: 2,5 ... 4,7 mm, Numero dei cartellini singoli: 45, altezza del campo di testo: 5,5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


