pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0829952 UCT-WMS 3,2 (12X4) YE CUS Sigl. condutto

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829952 UCT-WMS 3,2 (12X4) YE CUS Sigl. condutto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356609975

Codice prodotto

PHC0829952

Cod. produttore

0829952

Produttore

PHC

Segnafilo, Scheda, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, per morsetti con spessore: 5,2 mm, diametro cavi: 1,5 ... 3,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 55, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm