pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0829693 UCT-TMF 16 CUS Siglatura per morsetti

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829693 UCT-TMF 16 CUS Siglatura per morsetti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356598460

Codice prodotto

PHC0829693

Cod. produttore

0829693

Produttore

PHC

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 15,2 mm