pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0829665 UCT-TMF 6 CUS Siglatura per morsetti

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829665 UCT-TMF 6 CUS Siglatura per morsetti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356598187

Codice prodotto

PHC0829665

Cod. produttore

0829665

Produttore

PHC

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 60, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezzadel campo di testo: 5,4 mm