PHOENIX CONTACT - PHC0829658 UCT-TMF 5 CUS SIGLATURA PER MORSETTI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm
Colore - Bianco
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356598101
Codice prodotto
PHC0829658
Cod. produttore
0829658
Produttore
PHC
Dimensione modulare (Passo):
5.2 mm
Colore:
Bianco
Privo di alogeni:
sì
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezzadel campo di testo: 4,4 mm