PHOENIX CONTACT - PHC0829637 UCT-TM 16 CUS Siglatura per morsetti
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356597890
Codice prodotto
PHC0829637
Cod. produttore
0829637
Produttore
PHC
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 18, altezza del campo di testo: 9,6 mm, larghezza del campo di testo: 14,8 mm


