PHOENIX CONTACT - PHC0829535 EMPPR (27X15) COPERTURA DI PROTEZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Autoadesivo - no 
- Testo - Senza iscrizione 
- Colore - Altri 
- Trasparente - sì 
- Larghezza - 15 mm 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4046356614931
Codice prodotto
PHC0829535
Cod. produttore
0829535
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Trasparente:
sì
Larghezza:
15 mm
Altezza:
27 mm
Viene incollato o innestato per la protezione dei CARRIER ... siglati. Protezione antinfortunistica spessa, ma flessibile e trasparente.


