PHOENIX CONTACT - PHC0829519 UCT-TMF 3,5 GN Siglatura UniSheet
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356595698
Codice prodotto
PHC0829519
Cod. produttore
0829519
Produttore
PHC
Segnamorsetti, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 108, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 2,7 mm


