pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0829457 ZBF 21,1:UNBEDRUCKT Nastro Zack

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829457 ZBF 21,1:UNBEDRUCKT Nastro Zack

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356562140

Codice prodotto

PHC0829457

Cod. produttore

0829457

Produttore

PHC

Striscia Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 21,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 21,1 mm