PHOENIX CONTACT - PHC0829276 US-WMT (10X4) VT Segnacavi
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356612432
Codice prodotto
PHC0829276
Cod. produttore
0829276
Produttore
PHC
Targhetta per cavi, Scheda, viola, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 0,6 ... 7 mm, Numero dei cartellini singoli: 112, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm


