PHOENIX CONTACT - PHC0829211 UCT-TMF 12 YE Materiali UniCard
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356562966
Codice prodotto
PHC0829211
Cod. produttore
0829211
Produttore
PHC
Segnamorsetti, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 12 mm, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 11,2 mm


